Schneider - Ipari spec csatl 32A 2P+F 3P+F takarósapka G60669 - 83936
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430839361
Sonepar cikkszám
G60669
Gyártói cikkszám
83936
Gyártói típuskód
Kaedra 83936
Tartozék fajtája:
egyéb
Interpact INV1250 3p piros/sárga, szerelt. termékcsalád: Compact - hálózat típusa: DC, AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - le névleges üzemi áram: AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V - icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény: 75 kA 690 V AC 50/60 Hz hálózatoldali védelem megszakítóval, 75 kA 690 V AC 50/60 Hz egyedi bontó kapcsoló - Ue névleges üzemi feszültség: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - érintkező helyzetjelző: igen - látható törés: igen. Előnyök : Megfelel minden kisfeszültségű alkalmazás elvárásainak. Biztonság és védelem.. Alkalmazások: A Compact szakaszolókapcsolók a vezérlési és leválasztási funkciókat teljesítik a kisfeszültségű ipari és szolgáltatói létesítményekben:, Főkapcsoló, Ipari és szolgáltatói energiaelosztószekrények, Átkapcsoló rendszerek, Épületek: kereskedelmi épületek, hotelek, kórházak, irodák, Adatközpontok, szélerőművek, naperőművek, generátoros leágazások, Ipar: bányászat, autóipar, élelmiszeripar, vegyipar, Energia és infrastruktura: repülőterek, olaj és gáz, vízszolgáltatás, hajózás.. Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók a felhasználó által igényelt biztonságot nyújtják. Maximális teljesítményre és biztonságra tervezett homogén, átfogó kínálat a Compact NS termékcsalád kiegészítőit és tartozékait használja fel.... Alkalmazások: Az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolói a vezérlési és leválasztási funkciókat teljesítenek a kisfeszültségű ipari és szolgáltatói létesítményekben: ., Főelosztó, Helyi alelosztó, Fogyasztói elosztó, Automatizálási szekrény, Vészleállítás..