Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányfény IP40 SX016910 - XVLA294

MásolásMásolás
Schneider - Irányfény IP40 SX016910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110540970

Sonepar cikkszám

SX016910

Gyártói cikkszám

XVLA294

Gyártói típuskód

XVLA294

Lencse színe:

piros

Feszültség fajtája:

DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

8.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

lapos

Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1350mm