Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 110VDC 12A 1z 5,5kW /380V IP20 G06689 - LP2K1210FD

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 110VDC 12A 1z   5,5kW /380V IP20 G06689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06689

Gyártói cikkszám

LP2K1210FD

Gyártói típuskód

LP2K1210FD

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LP2-K, 3-pólusú, AC-3 440V 12A, tekercs 110 V DC. készülék rövid megnevezése: LP2K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3, AC-1, AC-4 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névleges üzemi feszültség: 690 V AC 50/60 Hz for főáramkör, <= 690 V AC 50/60 Hz jelző áramkör - le névleges üzemi áram: 20 A (<= 50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for főáramkör, 12 A at <= 440 V AC AC-3 for főáramkör, 16 A (<= 70 °C) at 690 V AC AC-1 for főáramkör - motorteljesítmény kW: 3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz, 4 kW at 480 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz, 4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz - kiegészítő érintkező összetétel: 1 NO - túlfeszültség kategória: III - Ith konvencionális termikus szabad levegő áram: 10 A at <= 50 °C for jelző áramkör, 20 A at <= 50 °C for főáramkör - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 144 A AC for főáramkör megfelel IEC 60947, 144 A AC for főáramkör megfelel NF C 63-110, 110 A AC for jelző áramkör megfelel IEC 60947 - névleges megszakítóképesség: 110 A at 440 V megfelel IEC 60947, 80 A at 500 V megfelel IEC 60947, 70 A at 660...690 V megfelel IEC 60947 - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 110 A 100 ms jelző áramkör, 75 A <= 50 °C 30 s főáramkör, 80 A 1 s jelző áramkör, 90 A 500 ms jelző áramkör, 25 A <= 50 °C >= 15 s főáramkör, 55 A <= 50 °C 1 perc főáramkör, 100 A <= 50 °C 10 s főáramkör, 105 A <= 50 °C 5 s főáramkör, 115 A <= 50 °C 1 s főáramkör, 50 A <= 50 °C 3 perc főáramkör - kapcsolt biztosíték méretezés: 10 A gG for jelző áramkör megfelel IEC 60947, 25 A gG at <= 440 V for főáramkör, 25 A aM for főáramkör, 10 A gG for jelző áramkör megfelel VDE 0660 - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V for jelző áramkör megfelel CSA C22.2 No 14, 690 V for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 600 V for főáramkör megfelel UL 508, 600 V for főáramkör megfelel CSA C22.2 No 14, 690 V for jelző áramkör megfelel IEC 60947-4-1, 600 V for jelző áramkör megfelel UL 508, 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947-4-1 - elektromos élettartam: 1.3 Mcycles 12 A AC-3 at Ue <= 440 V, 0.3 Mcycles 20 A AC-1 at Ue <= 440 V - reteszelés típusa: mechanikus - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424 - termékbizonyítványok: CSA, UL - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 0.34...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 0.75...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1.5...4 mm2 - cable stiffness: szilárd, csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 0.34...1.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 0.75...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1.5...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - megszorítási nyomaték: 1.3 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips, 1.3 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez - üzemidő: 10 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás, 30...40 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás - biztonság megbízhatósági szintje: B10d = 1369863 ciklus védőrelé névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciklus védőrelé mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1 - mechanikus tartósság: 5 Mcycles. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az irányváltó és a nem irányváltó mágneskapcsolók teljes választékát tartalmazza, és a legjobb teljesítmény/méret tényezőt, valamint az összes alkalmazásba való zökkenőmentes beillesztést kínálja.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, Egyszerű vezérlőrendszerek, Zajra érzékeny területek, nagy zavarójellel rendelkező hálózatok: csendes működésű mágneskapcsoló, Kompatibilis a programozható vezérlők kimeneteivel: kis fogyasztású mágneskapcsoló..