Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 110VDC 6A 1ny 2,2kW /380V IP20 G06641 - LP2K0601FD

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 110VDC 6A 1ny 2,2kW /380V IP20 G06641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06641

Gyártói cikkszám

LP2K0601FD

Gyártói típuskód

LP2K0601FD

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó mágnesk 110VDC 6A 1ny 2,2kW /380V