Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 125VAC 6A 1ny 2,2kW/380V IP20 G05773 - LC2K0601G7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 125VAC 6A 1ny  2,2kW/380V IP20 G05773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05773

Gyártói cikkszám

LC2K0601G7

Gyártói típuskód

LC2K0601G7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Irányváltó mágneskapcsoló 6A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz. termékcsalád: TeSys K - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LC2K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-4, AC-3 - készülékbemutatás: gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névleges üzemi feszültség: 690 V AC 50/60 Hzfor főáramkör, <= 690 V AC 50/60 Hzfor jelző áramkör - motorteljesítmény kW: 3 kW -440 V AC 50/60 Hz, 3 kW -480 V AC 50/60 Hz, 3 kW -500...600 V AC 50/60 Hz, 1.5 kW -220...230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW -380...415 V AC 50/60 Hz, 3 kW -660...690 V AC 50/60 Hz - kiegészítő érintkező összetétel: 1 NC - túlfeszültség kategória: III - Ith konvencionális termikus szabad levegő áram: 10 A -<= 50 °Cfor jelző áramkör, 20 A -<= 50 °C for főáramkör - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 110 A ACfor főáramkör megfelel NF C 63-110, 110 A ACfor főáramkör megfelel IEC 60947, 110 A ACfor jelző áramkör megfelel IEC 60947 - névleges megszakítóképesség: 110 A -220...230 V megfelel IEC 60947, 110 A -415 V megfelel IEC 60947, 110 A -440 V megfelel IEC 60947, 70 A -660...690 V megfelel IEC 60947, 110 A -380...400 V megfelel IEC 60947, 80 A -500 V megfelel IEC 60947 - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 110 A 100 ms jelző áramkör, 45 A <= 50 °C 1 perc főáramkör, 80 A <= 50 °C 10 s főáramkör, 80 A 1 s jelző áramkör, 90 A 500 ms jelző áramkör, 20 A <= 50 °C >= 15 min főáramkör, 60 A <= 50 °C 30 s főáramkör, 40 A <= 50 °C 3 perc főáramkör, 85 A <= 50 °C 5 s főáramkör, 90 A <= 50 °C 1 s főáramkör - kapcsolt biztosíték méretezés: 25 A aMfor főáramkör, 25 A gG -<= 440 V for főáramkör, 10 A gGfor jelző áramkör megfelel VDE 0660, 10 A gGfor jelző áramkör megfelel IEC 60947 - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 Vfor jelző áramkör megfelel CSA C22.2 No 14, 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947-4-1, 600 Vfor főáramkör megfelel CSA C22.2 No 14, 600 Vfor főáramkör megfelel UL 508, 600 Vfor jelző áramkör megfelel UL 508, 690 Vfor jelző áramkör megfelel IEC 60947-4-1, 690 Vfor jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - reteszelés típusa: mechanikus - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: NF C 63-110, BS 5424, IEC 60947, VDE 0660 - termékbizonyítványok: CSA, UL - csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok 1 kábel 0.75...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 2 kábel 0.34...1.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1.5...4 mm2 - cable stiffness: szilárd, csavaros szorító kapcsok 1 kábel 0.34...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 2 kábel 0.75...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1.5...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - meghúzási nyomaték: 1.3 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips, 1.3 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez - üzemidő: 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás, 10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás - biztonság megbízhatósági szintje: B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1 - mechanikus tartósság: 5 Mcycles. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az irányváltó és a nem irányváltó mágneskapcsolók teljes választékát tartalmazza, és a legjobb teljesítmény/méret tényezőt, valamint az összes alkalmazásba való zökkenőmentes beillesztést kínálja.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, Egyszerű vezérlőrendszerek, Zajra érzékeny területek, nagy zavarójellel rendelkező hálózatok: csendes működésű mágneskapcsoló, Kompatibilis a programozható vezérlők kimeneteivel: kis fogyasztású mágneskapcsoló..