Schneider - Irányváltó mágnesk 12V DC 7,5kW sínre IP20 SN009577 - LC2D18JD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 7.46 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110392487
Sonepar cikkszám
SN009577
Gyártói cikkszám
LC2D18JD
Gyártói típuskód
LC2D18JD
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-12 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.46 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség DC-nél:
440-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Szélesség:
90 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
95 mm