Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 12VAC 9A 1ny 4kW/400V IP20 G05803 - LC2K0901J7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 12VAC  9A   1ny   4kW/400V IP20 G05803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05803

Gyártói cikkszám

LC2K0901J7

Gyártói típuskód

LC2K0901J7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó mágneskapcsoló 9A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz. termékcsalád: TeSys K - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LC2K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-1, AC-3, AC-4 - készülékbemutatás: gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névleges üzemi feszültség: <= 690 V AC 50/60 Hzfor jelző áramkör, 690 V AC 50/60 Hzfor főáramkör - le névleges üzemi áram: 20 A (<= 50 °C) -<= 440 V AC AC-1for főáramkör, 16 A (<= 70 °C) -690 V AC AC-1for főáramkör, 9 A -<= 440 V AC AC-3for főáramkör - motorteljesítmény kW: 4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz, 4 kW -480 V AC 50/60 Hz, 4 kW -500...600 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW -220...230 V AC 50/60 Hz, 4 kW -440 V AC 50/60 Hz, 4 kW -660...690 V AC 50/60 Hz - kiegészítő érintkező összetétel: 1 NC - túlfeszültség kategória: III - Ith konvencionális termikus szabad levegő áram: 20 A -<= 50 °C for főáramkör, 10 A -<= 50 °Cfor jelző áramkör - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 110 A ACfor főáramkör megfelel IEC 60947, 110 A ACfor jelző áramkör megfelel IEC 60947, 110 A ACfor főáramkör megfelel NF C 63-110 - névleges megszakítóképesség: 110 A -380...400 V megfelel IEC 60947, 80 A -500 V megfelel IEC 60947, 110 A -440 V megfelel IEC 60947, 70 A -660...690 V megfelel IEC 60947, 110 A -220...230 V megfelel IEC 60947, 110 A -415 V megfelel IEC 60947 - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 110 A 100 ms jelző áramkör, 80 A <= 50 °C 10 s főáramkör, 80 A 1 s jelző áramkör, 90 A 500 ms jelző áramkör, 20 A <= 50 °C >= 15 min főáramkör, 45 A <= 50 °C 1 perc főáramkör, 85 A <= 50 °C 5 s főáramkör, 40 A <= 50 °C 3 perc főáramkör, 60 A <= 50 °C 30 s főáramkör, 90 A <= 50 °C 1 s főáramkör - kapcsolt biztosíték méretezés: 10 A gGfor jelző áramkör megfelel IEC 60947, 10 A gGfor jelző áramkör megfelel VDE 0660, 25 A gG -<= 440 V for főáramkör, 25 A aMfor főáramkör - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 Vfor főáramkör megfelel CSA C22.2 No 14, 600 Vfor főáramkör megfelel UL 508, 690 Vfor jelző áramkör megfelel IEC 60947-4-1, 690 Vfor jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 600 Vfor jelző áramkör megfelel UL 508, 600 Vfor jelző áramkör megfelel CSA C22.2 No 14, 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947-4-1 - elektromos élettartam: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 at Ue <= 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V - reteszelés típusa: mechanikus - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: BS 5424, IEC 60947, VDE 0660, NF C 63-110 - termékbizonyítványok: CSA, UL - csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok 1 kábel 0.34...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 2 kábel 0.75...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1.5...4 mm2 - cable stiffness: szilárd, csavaros szorító kapcsok 1 kábel 0.75...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 2 kábel 0.34...1.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1.5...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - meghúzási nyomaték: 1.3 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips, 1.3 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez - üzemidő: 10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás, 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás - biztonság megbízhatósági szintje: B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1 - mechanikus tartósság: 5 Mcycles. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az irányváltó és a nem irányváltó mágneskapcsolók teljes választékát tartalmazza, és a legjobb teljesítmény/méret tényezőt, valamint az összes alkalmazásba való zökkenőmentes beillesztést kínálja.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, Egyszerű vezérlőrendszerek, Zajra érzékeny területek, nagy zavarójellel rendelkező hálózatok: csendes működésű mágneskapcsoló, Kompatibilis a programozható vezérlők kimeneteivel: kis fogyasztású mágneskapcsoló..