Schneider - Irányváltó mágnesk 230VAC 4kW csav. csatl. 1Z+1NY IP20 GT15349 - LC2D09M7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110383690
Sonepar cikkszám
GT15349
Gyártói cikkszám
LC2D09M7
Gyártói típuskód
LC2D09M7
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-220 V
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
440-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Szélesség:
90 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
86 mm