Schneider - Irányváltó mágnesk 240VAC 12A 1z 5,5kW/400V IP20 G05855 - LC2K1210U7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 5.59 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118095885
Sonepar cikkszám
G05855
Gyártói cikkszám
LC2K1210U7
Gyártói típuskód
LC2K1210U7
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.59 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-240 V
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb