Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 24V DC 9A 4KW/380V IP20 GT24399 - LC2D09BL

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 24V    DC 9A           4KW/380V IP20 GT24399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110541410

Sonepar cikkszám

GT24399

Gyártói cikkszám

LC2D09BL

Gyártói típuskód

LC2D09BL

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség DC-nél:

440-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

90 mm

Magasság:

77 mm

Mélység:

95 mm

Irányváltó mágnesk 24V DC 9A 4KW/380V IP20