Schneider - Irányváltó mágnesk 24VAC 15kW sín sz. IP20 G40788 - LC2D32B7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110391459
Sonepar cikkszám
G40788
Gyártói cikkszám
LC2D32B7
Gyártói típuskód
LC2D32B7
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
14.9 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
440-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Szélesség:
90 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
92 mm