Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 42VAC 4kW sínen IP20 G66774 - LC2D09D7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 42VAC 4kW sínen IP20 G66774

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110383256

Sonepar cikkszám

G66774

Gyártói cikkszám

LC2D09D7

Gyártói típuskód

LC2D09D7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

42-42 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó mágnesk 42VAC 4kW sínen