Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 440VAC 6A 1ny 2,2kW/380V IP2X G05779 - LC2K0601R7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 440VAC  6A   1ny 2,2kW/380V IP2X G05779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 440-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05779

Gyártói cikkszám

LC2K0601R7

Gyártói típuskód

LC2K0601R7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

440-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

440-440 V

Védettség:

IP2X

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

PK ráépíthető aljzat 32A, 3p, 25V, IP44. termék vagy komponens típusa: aljzat - aljzat, foglalat kategória: törpefeszültség - pólusok megnevezése: 3P - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..