Schneider - Irányváltó mágnesk 440VAC 9A 1ny 4kW/400V IP20 G05808 - LC2K0901R7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 440-440 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G05808
Gyártói cikkszám
LC2K0901R7
Gyártói típuskód
LC2K0901R7
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
440-440 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
440-440 V
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb