Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 440VAC 9A 1z 4kW/400V IP20 G05821 - LC2K0910R7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 440VAC  9A   1z     4kW/400V IP20 G05821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 440-440 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 440-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05821

Gyártói cikkszám

LC2K0910R7

Gyártói típuskód

LC2K0910R7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

440-440 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

440-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség:

IP20

Irányváltó mágnesk 440VAC 9A 1z 4kW/400V