Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 48VAC 9A 1z 4kW/400V IP20 G05815 - LC2K0910E7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 48VAC  9A   1z     4kW/400V IP20 G05815

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110492378

Sonepar cikkszám

G05815

Gyártói cikkszám

LC2K0910E7

Gyártói típuskód

LC2K0910E7

Funkció:

irányváltó

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

1

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Irányváltó mágnesk 48VAC 9A 1z 4kW/400V IP20