Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 48VDC 9A 1z 4kW/380V IP20 G06670 - LP2K0910ED

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 48VDC 9A   1z      4kW/380V IP20 G06670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06670

Gyártói cikkszám

LP2K0910ED

Gyártói típuskód

LP2K0910ED

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

3 krimpelő saru réz kábelhez 240mm2 és 2 fázis-elválasztó, NS400..630-hoz. készülék rövid megnevezése: formázott saruk - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó tartozékok - pólusok megnevezése: 3P - készletenkénti mennyiség: 3 darabos készlet - névleges áramerősség: 630 A - vezetőanyag: réz. Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók a felhasználó által igényelt biztonságot nyújtják. Maximális teljesítményre és biztonságra tervezett homogén, átfogó kínálat a Compact NS termékcsalád kiegészítőit és tartozékait használja fel.... Alkalmazások: Az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolói a vezérlési és leválasztási funkciókat teljesítenek a kisfeszültségű ipari és szolgáltatói létesítményekben: ., Főelosztó, Helyi alelosztó, Fogyasztói elosztó, Automatizálási szekrény, Vészleállítás.. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szerzett hírnevet és ért el jelentős piaci sikereket és vált kategóriájában meghatározóvá. Innovációban, termékválasztékban, műszaki megoldásokban folyamatosan fejlesztett kínálat maximálisan teljesíti a védelemmel szemben támasztott igényeket.... Alkalmazások: Szolgáltatói és ipari létesítményekben a kisfeszültségű hálózatok védelme különös tekintettel az alábbi alkalmazásokhoz:, Energiaelosztás, Motorvédelemben, Generátorvédelem, Gépi berendezések védelme, Speciális alkalmazások:, DC hálózatok, Védelem szennyezett hálózatokban, Alagutak (1000 V), Repülőterek (400 Hz), Hajózás..