Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló 6A 24VAC IP20 SN028551 - LC2K06015B7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló 6A 24VAC IP20 SN028551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 2.24 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110490879

Sonepar cikkszám

SN028551

Gyártói cikkszám

LC2K06015B7

Gyártói típuskód

LC2K06015B7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Irányváltó mágneskapcsoló 6A 24VAC