Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló, 9A, 115VAC, rugós IP20 SX007203 - LC2D093FE7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110659689
Sonepar cikkszám
SX007203
Gyártói cikkszám
LC2D093FE7
Gyártói típuskód
LC2D093FE7
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
115-115 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
115-115 V
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb