Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló IP20 SN028427 - LC2K06013P7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110242478
Sonepar cikkszám
SN028427
Gyártói cikkszám
LC2K06013P7
Gyártói típuskód
LC2K06013P7
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Védettség (NEMA):
egyéb