Schneider - ISFT160 csatlakozó blokk 3 x 16mm 1 NO + NC SN133423 - LV480841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133423
Gyártói cikkszám
LV480841
Gyártói típuskód
FuPact LV480841
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Kivitel:
integrálható
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nélkül
ISFT160 csatlakozó blokk 3 x 16mm 1 NO + NC