Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 2 kötődobozzal, 16A SX001213 - 83926

MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 2 kötődobozzal, 16A SX001213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • RAL-szám (hasonló) - 7035

  • Készülék mélység - 117 mm

  • Készülék szélesség - 222 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430839262

Sonepar cikkszám

SX001213

Gyártói cikkszám

83926

Gyártói típuskód

83926

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Készülék mélység:

117 mm

Készülék szélesség:

222 mm

Készülék magasság:

535 mm

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 63A