Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 2 moduláris szekrénnyel, 16A IP65 SX001120 - 83326

MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Fali doboz, 2 moduláris szekrénnyel, 16A IP65 SX001120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP65

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430833260

Sonepar cikkszám

SX001120

Gyártói cikkszám

83326

Gyártói típuskód

83326

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP65

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Magasság:

535 mm

Szélesség:

222 mm

Mélység:

117 mm

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Fali doboz, 2 moduláris szekrénnyel, 16A