Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP65, DIN sínnel SX000954 - 82782
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430827825
Sonepar cikkszám
SX000954
Gyártói cikkszám
82782
Gyártói típuskód
Mureva 82782
IEC áramerősség:
63 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP65
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nélkül
Katonai kivitel:
Nem