Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP65, védelem nélkül SX000959 - 82885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Óraidő-állítás - 7 h
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430828853
Sonepar cikkszám
SX000959
Gyártói cikkszám
82885
Gyártói típuskód
82885
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség:
IP65
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP65, védelem nélkül