Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP65, védelem nélkül SX000956 - 82879
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430828792
Sonepar cikkszám
SX000956
Gyártói cikkszám
82879
Gyártói típuskód
82879
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP65, védelem nélkül