Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP65, DIN sínnel SX000950 - 82759

MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP65, DIN sínnel SX000950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430827597

Sonepar cikkszám

SX000950

Gyártói cikkszám

82759

Gyártói típuskód

Mureva 82759

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP65

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP65, DIN sínnel