Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ISOBLOCK Kötődoboz, 150x110x100mm SX001215 - 83962

MásolásMásolás
Schneider - ISOBLOCK Kötődoboz, 150x110x100mm SX001215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • RAL-szám (hasonló) - 7035

  • Készülék mélység - 100 mm

  • Készülék szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430839620

Sonepar cikkszám

SX001215

Gyártói cikkszám

83962

Gyártói típuskód

83962

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Készülék mélység:

100 mm

Készülék szélesség:

150 mm

Készülék magasság:

110 mm

Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Kötődoboz, 150x110x100mm