Schneider - ISOBLOCK Reteszelhető aljzat, megszakító+ÁVK, 3P+N+F, 63A, 415V, IP65 SX000905 - 82433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430824336
Sonepar cikkszám
SX000905
Gyártói cikkszám
82433
Gyártói típuskód
82433
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
0 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Igen
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem