Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzó 24V SX004342 - DL1AA024

MásolásMásolás
Schneider - Izzó 24V SX004342

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - csavarmenet vége

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110300000

Sonepar cikkszám

SX004342

Gyártói cikkszám

DL1AA024

Gyártói típuskód

DL1AA024

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

csavarmenet vége

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Szín:

színtelen

Lámpaforma:

körte alak

Teljes hossz:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

250 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások - Izzó 24V