Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzó, BA7s 24V 0,050A SX004361 - DL1GA024

MásolásMásolás
Schneider - Izzó, BA7s 24V 0,050A SX004361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA7s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110341683

Sonepar cikkszám

SX004361

Gyártói cikkszám

DL1GA024

Gyártói típuskód

DL1GA024

Lámpateljesítmény:

1.2-1.2 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA7s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Színhőmérséklet:

0 K

Szín:

színtelen

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

50 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

0 h

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások - Izzó, BA7s 24V 0,050A