Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzó jelzőberendezéshez SX004358 - DL1CS7380

MásolásMásolás
Schneider - Izzó jelzőberendezéshez SX004358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 380-415 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

  • Színhőmérséklet - 0 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110300833

Sonepar cikkszám

SX004358

Gyártói cikkszám

DL1CS7380

Gyártói típuskód

DL1CS7380

Lámpafeszültség:

380-415 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Színhőmérséklet:

0 K

Szín:

színtelen

Lámpaforma:

körte alak

Teljes hossz:

28 mm

Átmérő:

11 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

0 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

0 h

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások - Izzó jelzőberendezéshez