Schneider - Izzó SX004352 - DL1CA024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 2-2 W
Lámpafeszültség - 24-24 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110300246
Sonepar cikkszám
SX004352
Gyártói cikkszám
DL1CA024
Gyártói típuskód
DL1CA024
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Lámpafeszültség:
24-24 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Színhőmérséklet:
0 K
Szín:
színtelen
Lámpaforma:
körte alak
Teljes hossz:
28 mm
Átmérő:
11 mm
Halogén:
Nem
Névleges áram:
0 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Közepes névleges élettartam:
0 h
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások - Izzó