Schneider - Izzósapka kék SX017479 - ZB7EV06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110862782
Sonepar cikkszám
SX017479
Gyártói cikkszám
ZB7EV06
Gyártói típuskód
ZB7EV06
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Izzósapka kék