Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzósapka tiszta SX017480 - ZB7EV07

MásolásMásolás
Schneider - Izzósapka tiszta SX017480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - színtelen

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - magas

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110862775

Sonepar cikkszám

SX017480

Gyártói cikkszám

ZB7EV07

Gyártói típuskód

ZB7EV07

Lencse színe:

színtelen

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

magas

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kerek fedőlap, fekete, "DOWN"