Schneider - Jelölőcímke kamrás kapcsolóhoz SX015819 - XBCY7222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyzetes
Szélesség - 46 mm
Magasság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110856583
Sonepar cikkszám
SX015819
Gyártói cikkszám
XBCY7222
Gyártói típuskód
XBCY7222
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Külső átmérő:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölőcímke kamrás kapcsolóhoz