Schneider - Jelölőcímke, OFF SX017364 - ZB6Y2312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - ki
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Szélesség - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110949216
Sonepar cikkszám
SX017364
Gyártói cikkszám
ZB6Y2312
Gyártói típuskód
ZB6Y2312
Felirat jelentése:
ki
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
21 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölőcímke, OFF