Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölőcímke, OPEN SX017365 - ZB6Y2313

MásolásMásolás
Schneider - Jelölőcímke, OPEN SX017365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Forma - négyszögletű

  • Szélesség - 21 mm

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110949728

Sonepar cikkszám

SX017365

Gyártói cikkszám

ZB6Y2313

Gyártói típuskód

ZB6Y2313

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Forma:

négyszögletű

Szélesség:

21 mm

Külső átmérő:

0 mm

Magasság:

8 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - LED-es jelzőlámpa, 24V