Schneider - Jelölőcímke tartó méret:1 SN057893 - ZB6YD21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 24 mm
Magasság - 48 mm
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057893
Gyártói cikkszám
ZB6YD21
Gyártói típuskód
Harmony ZB6YD21
Szélesség:
24 mm
Magasság:
48 mm
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Jelölőcímke tartó méret:1