Schneider - jelölt címke kamrás kapcsolóhoz SX015827 - XBCY7235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Forma - négyzetes
Szélesség - 46 mm
Külső átmérő - 0 mm
Magasság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110856729
Sonepar cikkszám
SX015827
Gyártói cikkszám
XBCY7235
Gyártói típuskód
XBCY7235
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
Szélesség:
46 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelölt címke kamrás kapcsolóhoz