Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SN030617 - KZ18415
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - ezüst
Forma - négyzetes
Szélesség - 45 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848250
Sonepar cikkszám
SN030617
Gyártói cikkszám
KZ18415
Gyártói típuskód
KZ18415
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
ezüst
Forma:
négyzetes
Szélesség:
45 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
45 mm
Felirat vezetőpálya kapcsolóhoz 1. 2, 45x45mm. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: O 22 mm furat szerelőfej műanyag peremmel - termékcsalád: Harmony Sorozat K - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - címkeméretek: 45 x 45 mm - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Engedje át magát a hihetetlenül egyszerű irányításnak. Három sorozatával teljes kínálatot nyújtva a, K család kapcsolói a beállítás egyszerűségét ötvözik a rugalmassággal: különböző rögzítési módszerek, teljes termékek vagy összetevők felhasználói összeállításhoz (közdarabokkal használt vázak és fejek a Harmony termékcsaládból stb.).. Alkalmazások: - Ipar és építőipar: kezelőpanelek és konzolok kialakításához. Egyszerű gépek és folyamatszabályozás közvetlen irányítására használhatók....