Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SN030664 - KZ18045

MásolásMásolás
Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SN030664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Szélesség - 45 mm

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Magasság - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110848199

Sonepar cikkszám

SN030664

Gyártói cikkszám

KZ18045

Gyártói típuskód

KZ18045

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Szélesség:

45 mm

Külső átmérő:

0 mm

Magasság:

45 mm

Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45