Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006457 - KZ18032L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fekete
Forma - négyzetes
Szélesség - 45 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848601
Sonepar cikkszám
SX006457
Gyártói cikkszám
KZ18032L
Gyártói típuskód
KZ18032L
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
Szélesség:
45 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45