Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006480 - KZ18415L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Programátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848724
Sonepar cikkszám
SX006480
Gyártói cikkszám
KZ18415L
Gyártói típuskód
KZ18415L
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Programátmérő:
0 mm
Véshető:
Nem
Forma:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
45 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Igen
Magasság:
45 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45