Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006483 - KZ18417L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - ezüst
Forma - négyzetes
Szélesség - 45 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848748
Sonepar cikkszám
SX006483
Gyártói cikkszám
KZ18417L
Gyártói típuskód
KZ18417L
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
ezüst
Forma:
négyzetes
Szélesség:
45 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45