Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006486 - KZ18420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - ezüst
Forma - négyzetes
Szélesség - 45 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848304
Sonepar cikkszám
SX006486
Gyártói cikkszám
KZ18420
Gyártói típuskód
KZ18420
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
ezüst
Forma:
négyzetes
Szélesség:
45 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45