Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006506 - KZ19041L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - sárga
Forma - négyzetes
Szélesség - 45 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848960
Sonepar cikkszám
SX006506
Gyártói cikkszám
KZ19041L
Gyártói típuskód
KZ19041L
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
sárga
Forma:
négyzetes
Szélesség:
45 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45