Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006509 - KZ19L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - sárga
Forma - négyzetes
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848120
Sonepar cikkszám
SX006509
Gyártói cikkszám
KZ19L
Gyártói típuskód
KZ19L
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
sárga
Forma:
négyzetes
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Külső átmérő:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45