Schneider - Jelzőlámpa 12V DC sárga IP40 GT72237 - XVLA325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 12-12 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110651645
Sonepar cikkszám
GT72237
Gyártói cikkszám
XVLA325
Gyártói típuskód
Harmony XVLA325
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
12-12 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
LED
Nyílás átmérője:
12 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Védettség:
IP40
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
0 mm