Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 16mm piros fedőlapka kerek G31526 - ZB6YAV4

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm piros fedőlapka kerek G31526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777789

Sonepar cikkszám

G31526

Gyártói cikkszám

ZB6YAV4

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YAV4

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Jelzőlámpa 16mm piros fedőlapka kerek